| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58799068 Herst.-Nr.: 1240172940 EAN/GTIN: 4022644014515 |
|
|
| | |
| Wandhalter 1240172940 Wandhalter sw Maschinenleuchte Velux Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montageplatte | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,65* | € 43,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,01* | € 44,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,94* | € 45,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,23* | € 47,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,58* | € 47,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|