Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse 1280552000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse 1280552000
Traverse 1280552000
Artikel-Nr.:
     6012B-58799201
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1280552000
EAN/GTIN:
     4022644244417
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Traverse 1280552000

für Mastzopf Durchmesser 89 mm, zur Aufnahme von zwei Leuchten, aus Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,05*
€ 307,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 250,26*
€ 309,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.