Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Masteuchte 4000K 9.140.9332.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Masteuchte 4000K 9.140.9332.01
LED-Masteuchte 4000K 9.140.9332.01
Artikel-Nr.:
     6012B-58799950
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.140.9332.01
EAN/GTIN:
     0722699697315
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Masteuchte 4000K 9.140.9332.01

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ALFONS II WUFF LED 1.0, 3 WUFF LED 96.0 W / 13140 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes: Leuchtenkopf zum Aufklappen. Montage: notwendiges Zubehör - separat zu bestellen: ASA 60 für Ansatz ø 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 551,27*
€ 645,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 555,37*
€ 651,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,59*
€ 775,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,99*
€ 771,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,31*
€ 747,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,90*
€ 721,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,37*
€ 660,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.