Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x45
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x45
Artikel-Nr.:
     6012B-58860159
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 8x45
EAN/GTIN:
     4001796267970
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x45

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,94*
€ 75,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 78,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,00*
€ 92,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,91*
€ 91,5229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,23*
€ 87,1437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,09*
€ 84,5971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,73*
€ 72,2687
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.