Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 765, DALI, 3h, sw 672170.003.2.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Centryxx IP65, 6,7 672170.003.2.07 W, 350 lm, 765,sw Deckenleuchten
RZB Centryxx IP65, 6,7 672170.003.2.07 W, 350 lm, 765,sw Deckenleuchten
Artikel-Nr.:
     6012B-58871797
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672170.003.2.07
EAN/GTIN:
     4051859682332
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 765, DALI, 3h, sw 672170.003.2.07

Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit tiefstrahlenden Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,08*
€ 282,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,70*
€ 283,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 231,82*
€ 285,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,77*
€ 301,53*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 246,70*
€ 303,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.