Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballschutzkorb FT3-WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballschutzkorb FT3-WG
Ballschutzkorb FT3-WG
Artikel-Nr.:
     6012B-58874018
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     FT3-WG
EAN/GTIN:
     3660191814120
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Ballschutzkorb FT3-WG

EATON FlexiTech FT3, Ballschutzkorb
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
400 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb ceag, ballschutzkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,18*
€ 61,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,51*
€ 61,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,53*
€ 62,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 62,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.