Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58879121 Herst.-Nr.: 22171524 EAN/GTIN: 9010299284440 |
|
|
| | |
| Anbauwinkel CROSSIGN #22171524 Anbauwinkel Stahlblech, pulverbeschichtet, silber (RAL9006), zur Montage der CROSSIGN 110 MSC 90° zur Wand, Kabeleinführung nicht sichtbar innerhalb der Wandhalterung, Gewicht: 0,42 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Länge: | 243 mm | Breite: | 45 mm | Höhe: | 197 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,07* | € 47,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,00* | € 47,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,03* | € 48,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,79* | € 50,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|