| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58959817 Herst.-Nr.: 945263 EAN/GTIN: 4005531052630 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Saunaofen Duftstoff-Dosiergerä Quattro T Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentraten, Mikroprozessorsteuerung für 4 Dosierpumpen mit 6 Beduftungsprogrammen (8-20 Min.), 6 Dosiermengen je Duft (0-4 ml/Dosierstoß), 5 LEDs zur Funktionsüberwachung, 4 Schlauchpumpen SA ca. 3 l/h mit Dosierschläuchen 3,2x1,6 V, mit Schlauchhalter auf 4x1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m), Dosierpumpen, Konsole zur Aufnahme des Steuergehäuses uund für 4 Kanister 2,5 l, Maße (HxBxT): 500x600x200mm, elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz, (Tasterplatten nicht inkl. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.882,98* | € 3.184,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.907,26* | € 3.185,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.927,93* | € 3.214,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|