| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58960030 Herst.-Nr.: 1040893 EAN/GTIN: 4047084262418 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv IME08-04NNSZT0K Induktive Näherungssensoren, IME, IME08-04NNSZT0K, Gehäusebauform: Kurzbauform, Schaltabstand Sn: 4 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: NPN, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Versorgungsspannung: | 10 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,94* | € 33,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,08* | € 35,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,89* | € 35,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,69* | € 36,34* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,20* | € 40,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|