Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Feedback-System rotativ SRS50S-HFA0-K22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58972190
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1051790
EAN/GTIN:
     4047084291531
Suchbegriffe:
Motorfeedback
motorfeedback sick

Motor-Feedback-System rotativ SRS50S-HFA0-K22

Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SRS/SRM50, SRS50S-HFA0-K22, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Ausführung: Absolut-Singleturn, Bauart: Einbau, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024, Sicherheitsgerichtetes System: ja, Mechanische Ausführung: Konuswelle, Federblechabstützung, Anschlussart: Stecker, 8-polig, radial, Technologie: Optisch, Betriebstemperaturbereich: 30 °C .
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,89*
€ 343,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,87*
€ 344,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,64*
€ 346,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,45*
€ 401,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.