Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metered-by-Outlet Easy PDU 16A, 230V EPDU1116MBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-59000368
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPDU1116MBO
EAN/GTIN:
     0731304447986
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Metered-by-Outlet Easy PDU 16A, 230V EPDU1116MBO

Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rackstromverteiler, PDU) bieten Remote-Überwachung in Echtzeit und Energiemanagement für angeschlossene Lasten in Server- und Netzwerk-Racklösungen. Easy PDU geht über eine normale Mehrfachsteckerleiste hinaus und bietet benutzerdefinierte Alarme, um vor potenziellen Stromkreisüberlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Ausfälle auftreten.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
20
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Breite:
55 mm
Höhe:
1800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,03*
€ 842,84*
43 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 772,43*
€ 848,16*
Frei Haus
ab € 779,00*
€ 860,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 788,88*
€ 870,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 818,14*
€ 902,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,56*
€ 1.074,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,85*
€ 1.067,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,50*
€ 1.038,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,03*
€ 1.013,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,14*
€ 973,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.