Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM1-I 24 V DC 11051225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-59001916
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11051225
EAN/GTIN:
     4251394625652
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul

RM1-I 24 V DC 11051225

Relaismodul für große Lasten und hohe Einschaltströme wie z.B. LED-Beleuchtungssysteme und Lampenlasten zur Potentialtrennung zwischen Logik und Last.Inrush-Relais für große Lasten und hohe Einschaltströme, Anschluss mit Schraubklemmen, Relaisfassung 2-stöckig, steckbares Relais, mit Beschriftungsfeld, Fassung, Haltebügel und LED-Modul
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 14,99*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 15,05*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,877*
€ 15,607*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 14,80*
€ 17,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,607*
€ 18,57233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,057*
€ 17,91783
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,877*
€ 15,32363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.