Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59003148 Herst.-Nr.: 1025940500 EAN/GTIN: 4032248750597 |
| |
|
| | |
| Kabel 50m IE-C5DD4U#1025940500 Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5 | Länge: | 50 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | freies Leitungsende | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | ohne | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,18* | € 241,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 197,61* | € 242,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 201,91* | € 246,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,06* | € 249,27* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 204,99* | € 250,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|