Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59004869 Herst.-Nr.: 1251580003 EAN/GTIN: 4050118607598 |
| |
|
| | |
| Kabel IE-C6FP8L#1251580003 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Länge: | 0,3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Mantel-Farbe: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,31* | € 3,60* | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,32* | € 3,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 3,32* | € 3,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,37* | € 3,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,76* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|