| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59008964 Herst.-Nr.: HAXHSM-G0200-C010 EAN/GTIN: 4250679717594 |
|
|
| | |
| TV-Modul DOCSIS 4 (ET10) HAXHSM-G0200-C010 wechselbares Stichleitungsmodul für die Entnahme von DVB-C und den Anschluss eines interaktiven DOCSIS-Gerätes (=rückkanaltauglich) passend zu allen homeway Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 9dB, Frequenzbereich DATA 5 1.800 MHz, TV 258 862 MHz Weitere Informationen: | | Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse: | 2 | Codierbar: | nein | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,93* | € 24,23* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,08* | € 24,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,22* | € 27,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|