Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Univers.kabel 8G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013516


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Univers.kabel 8G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013516
LWL-Univers.kabel 8G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013516
Artikel-Nr.:
     6012B-59062252
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013516
EAN/GTIN:
     4018359218218
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

LWL-Univers.kabel 8G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013516

G62,5/125 OM1 8 = 6,1 mm orange 37
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.