Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Box ausz. bestü. 12SC-D OS2 bl LKD9D31A0050000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Box ausz. bestü. 12SC-D OS2 bl LKD9D31A0050000
Artikel-Nr.:
     6012B-59082683
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD9D31A0050000
EAN/GTIN:
     4066449188002

LWL-Box ausz. bestü. 12SC-D OS2 bl LKD9D31A0050000

Ausziehbares LWL-Verteilerfeld. Zum Abschließen von LWL-Übertragungsstrecken mit Pigtails.Gehäuse stufenlos bis zu 50 mm tiefenverstellbar, Schublade auszieh- und aushängbar. Pigtails spleißfertig vorbereitet, abgesetzt und in Spleißkassette eingelegt, Stecker eingesteckt (Farben gem. DIN IEC 60304).Nicht genutzte Durchbrüche sind mit Blindstopfen verschlossen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,38*
€ 242,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 200,06*
€ 249,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.