Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDATmodul LC APC grün 15091076-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 15091076-I Keystone-Modul
METZ CONNECT 15091076-I Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     6012B-59083862
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15091076-I
EAN/GTIN:
     4250184146926
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer

OpDATmodul LC APC grün 15091076-I

LC-Duplex-Kupplungen mit Adapter, passend zu modul Applikationen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, eignen sich bestens für die Realisierung von Fiber-to-the-desk-Lösungen, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), beige (MM) oder grün (SM APC)
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
grün
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,112*
€ 6,612*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 6,97*
1
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 7,15*
2 Tage
40
1
€ 6,40*
ab € 5,25*
€ 7,46*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,612*
€ 7,86828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,312*
€ 7,51128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,862*
€ 6,97578
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,112*
€ 6,08328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.