Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP Dose für 2x Keyst.Modul o.Module rw RAL9010 418035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP Dose für 2x Keyst.Modul o.Module rw RAL9010 418035
AP Dose für 2x Keyst.Modul o.Module rw RAL9010 418035
Artikel-Nr.:
     6012B-59099603
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     418035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

AP Dose für 2x Keyst.Modul o.Module rw RAL9010 418035

Kompakte AP Anschlussdosen aus Kunststoff für die schnelle Aufputzmontage zur Aufnahme von maximal 2, 4 oder 6 Modulen mit Keystone-Befestigung, alle Anschlussdosen mit Beschriftungsfeld. Modelle für 2 oder 4 Module sind wahlweise mit oder ohne integrierte Staubschutzklappen erhätlich, alle geschirmten und ungeschirmten Keystone-Module toolless sowie die PS-GG45 7A-Module (mit Clip) lassen sich mühelos in die Dosen einklicken, zur Montage der Module muss lediglich ein kleiner Steg entfernt werden, Lieferung erfolgt ohne Module
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,80*
€ 2,85*
2 Tage
61
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,04*
€ 3,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.