Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 3301 L210TB LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH 3301 L210TB LW LED- 330100802 Hallenleuchte DUEVO 135W 20200lm IP65
SCHUCH 3301 L210TB LW LED- 330100802 Hallenleuchte DUEVO 135W 20200lm IP65
Artikel-Nr.:
     6012B-59154123
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     330100802
EAN/GTIN:
     4041254359939
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 3301 L210TB LW

LED-Hallenleuchte, DUEVO, 135 W, 20200 lm, SKI, IP65, tief-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Landwirtschaft (LW), für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254359939.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 460,60*
€ 539,39*
Frei Haus
ab € 479,46*
€ 558,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 482,82*
€ 563,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 522,44*
€ 603,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,75*
€ 670,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,51*
€ 631,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,82*
€ 574,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.