Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 4S/0Ö, 12 V AC/DC ESB25-40N-14 M1440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-59160155
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE231111M1440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz abb
installationsschütz

Installationsschütz 4S/0Ö, 12 V AC/DC ESB25-40N-14 M1440

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
€ 61,03667*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
€ 61,14*
Lager 6012
6
Frei Haus
€ 61,645*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 61,645*
€ 73,35755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 369,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.