Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose x-series EN Type2 128.821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose x-series EN Type2 128.821
Artikel-Nr.:
     6012B-59265211
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     128.821
EAN/GTIN:
     9120050716292
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Steckdose x-series EN Type2 128.821

Die KeContact P30 ermöglicht einen sicheren und komfortablen Mode 3 Ladebetrieb. Die Wallbox ist ein Gerät der Schutzklasse I und entspricht der Schutzart IP54. Die Stoßfestigkeit beträgt IK10. Außerdem verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung. Montiert werden kann die Wallbox im Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer Standsäule (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
166 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 964,88*
€ 1.087,80*
€ 5,95*
ab € 996,85*
€ 1.123,28*
Frei Haus
ab € 1.017,72*
€ 1.137,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.026,35*
€ 1.148,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,14*
€ 1.366,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,85*
€ 1.342,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,35*
€ 1.292,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,19*
€ 1.259,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,35*
€ 1.221,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.