Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktor CDH-R tz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refraktor CDH-R tz
Refraktor CDH-R tz
Artikel-Nr.:
     6012B-59266581
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37379000100
EAN/GTIN:
     4020863474042

Refraktor CDH-R tz

Design-Zubehör für cadira-CDH 400. prismierter Kunststoff Refraktor aus Polycarbonat, 4 Langloch-Schrauben Befestigung,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
225 mm
Durchmesser:
475 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,78*
€ 84,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,87*
€ 84,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 87,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.