| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59277524 Herst.-Nr.: 50040099 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Terminierungsstecker TS 01-5-SA Geeignet für: DeviceNet, CANopen Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, A-kodiert, 5 -polig Funktion: Busterminierung Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Beschichtung Gehäuse: | ohne | Art der Verriegelung: | ohne | Schutzart (IP), montiert: | sonstige | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,62* | € 41,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,72* | € 43,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,19* | € 49,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,18* | € 51,01* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 40,92* | € 53,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|