Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x5mm L:247mm ZX2118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042598R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 272 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042598R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 272 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012B-59356111
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042598R9999
EAN/GTIN:
     4011617425984
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 30x5mm L:247mm ZX2118

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 1 = 272 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
272 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,78*
€ 22,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,85*
€ 22,45*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,05*
€ 22,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,25*
€ 23,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,78*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.