Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 25x5mm L:2000mm ZX366


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061366R9999 Sammelschiene 2000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061366R9999 Sammelschiene 2000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012B-59356210
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX061366R9999
EAN/GTIN:
     4011617613664
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

Kupferschiene 25x5mm L:2000mm ZX366

Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 25 x 5 mm, mit einer Länge von 2000 mm, für einen Bemessungsstrom von 390 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
390 A
Ausführung:
flach
Länge:
2000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
25 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,66*
€ 110,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 88,08*
€ 110,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 114,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,19*
€ 118,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,14*
€ 121,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.