Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter KFM1-SU1 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter KFM1-SU1 RT
Artikel-Nr.:
     6012B-59368532
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6069100008
EAN/GTIN:
     4024337085680
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fußschalter
fussschalter bernstein
anschlussleitung

Fußschalter KFM1-SU1 RT

Als optimale Ergänzung zu den Fußschaltern aus Metall überzeugt das Produktprogramm KFMini durch sein modernes Design. Die schlagfesten Fußschalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind für anspruchsvolle Anwendungen bis IP65 geeignet.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,45*
€ 31,85*
€ 5,46*
ab € 24,12*
€ 32,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,29*
€ 35,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,46*
€ 36,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,36*
€ 47,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.