| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59368560 Herst.-Nr.: 6061400572 EAN/GTIN: 4024337085642 |
| |
|
| | |
| Fußschalter F1-SU2ZPS Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Als Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung liegt der klappbare Pedalschutz auf dem Pedal. Weitere Informationen: | | Befehlsart: | Ein oder Aus | Mit Schutzhaube: | nein | Mit Verriegelung: | nein | Werkstoff: | Metall | Mit Schutzisolierung: | nein | Farbe: | rot | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,04* | € 116,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,18* | € 117,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,21* | € 118,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,86* | € 123,66* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,94* | € 126,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|