Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstecker 7-polig, orange FBP 6+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindstecker 7-polig, orange FBP 6+1
Blindstecker 7-polig, orange FBP 6+1
Artikel-Nr.:
     6012B-59457632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069406
EAN/GTIN:
     4046356749367
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Blindstecker 7-polig, orange FBP 6+1

Blindstecker, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
7
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme orange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 21,52*
€ 26,68*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 22,804*
€ 28,374*
41 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,80587*
€ 29,54587*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,924*
€ 29,634*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,3649*
€ 30,3127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,634*
€ 35,26446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,044*
€ 33,37236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,524*
€ 32,75356
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,924*
€ 28,46956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 148,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 20,312*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2689*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,618*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4217*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.