Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter 600W/12V DSP 612 SinePower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselrichter 600W/12V DSP 612 SinePower
Wechselrichter 600W/12V DSP 612 SinePower
Artikel-Nr.:
     6012B-59654085
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002543
EAN/GTIN:
     4015704263732
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil

Wechselrichter 600W/12V DSP 612 SinePower

Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 600 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Mit dem automatischen Standbymodus lässt sich Energie sparen.
Weitere Informationen:
Europäischer Wirkungsgrad:
90 %
Gewicht:
2,8 kg
Breite:
230 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,49*
€ 256,26*
Frei Haus
ab € 218,04*
€ 256,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 217,95*
€ 256,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,08*
€ 258,61*
€ 3,50*
ab € 229,62*
€ 269,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.