Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiterplattenBuchsenleiste 25.640.3653.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-59854065
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.640.3653.0
EAN/GTIN:
     4015573517936
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

LeiterplattenBuchsenleiste 25.640.3653.0

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
€ 3,2244*
50
€ 5,95*
€ 3,2366*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
€ 3,2394*
Lager 6012
50
Frei Haus
€ 3,3544*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
€ 3,949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3544*
€ 3,99174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 167,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.