Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Label MDS D261 für RF200/RF300 ISO/ 6GT2600-1AA01-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60054800
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26001AA010AX0
EAN/GTIN:
     4019169669337
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder

HF Label MDS D261 für RF200/RF300 ISO/ 6GT2600-1AA01-0AX0

HF Label MDS D261 für RF200/RF300 ISO/MOBY D, PET Label, klebbar, ISO 15693, Chip Typ STM LRI2K, User-Memory 316 Byte/2528 Bit, 55x 55x 0,3 mm (LxBxH), Stück SIMATIC RFTransponder MDS D261
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,55999999 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
450 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Breite:
55 mm
Höhe:
0,29999999 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
1 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,9791*
€ 2,4091*
23 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,985*
€ 2,415*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 2,06044*
€ 2,51044*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 2,1122*
€ 2,5722*
1000
Frei Haus
ab € 2,378*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,51044*
€ 2,98742
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06044*
€ 2,45192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.510,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.