Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Crimpanschluss SAIBC-M-5S-M12-L-COD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-60060507
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2525620000
EAN/GTIN:
     4050118536935
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

Steckverbinder Crimpanschluss SAIBC-M-5S-M12-L-COD

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anzahl der Datenkontakte:
5
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
5,8..13,5 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
63 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,26*
€ 30,95*
€ 5,00*
ab € 22,14*
€ 31,01*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 31,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,15*
€ 32,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,35*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2530990000
ab € 73,93*
Zubehör
Weidmüller
2531000000
ab € 70,58*
Zubehör
Weidmüller
2531010000
ab € 70,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.