Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60063891 Herst.-Nr.: 2530950000 EAN/GTIN: 4050118541069 |
| |
|
| | |
| Kontakt Crimpanschluss SAI-M12L-KSC-2.5 Crimpanschluss zur Verbindung des Leiter mit dem Kontakt und zur Verrastung in den Kontaktträger. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Umgebungstemperatur: | -40..85 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 2,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,43* | € 103,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 103,80* | € 103,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,88* | € 107,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,38* | € 109,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6976* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|