| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60160181 Herst.-Nr.: ZAX032 EAN/GTIN: 3250611072218 |
| |
|
| | |
| Eingrabsockel Größe 2, erhöht ZAX032 Eingrabsockel erhöht, KVS, Bausatz, Größe 2, Höhe: 1125 mm. Profilierter Eingrabsockel im Rippendesign, mit Befestigungsschiene aus Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Max. Belastbarkeit: | 100 kg | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1110 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 808,06* | € 937,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 816,94* | € 946,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 833,95* | € 961,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 847,35* | € 973,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 849,22* | € 982,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|