Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Schiene 4RE 30x5x595mm XCUS534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Schiene 4RE 30x5x595mm XCUS534
Cu-Schiene 4RE 30x5x595mm XCUS534
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60174220
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XCUS534
EAN/GTIN:
     4015153598225
Suchbegriffe:
Kupferschiene

Cu-Schiene 4RE 30x5x595mm XCUS534

Kupferschienen für 60 mm Sammelschienen-Bausätze,EBM 32/70 mm und N/PE,Feldhöhe -5 mm,geeignet für Sammelschienenträger FST601N,FST603N,FST703N,Breite 4,Höhe 4,Bemessungsstrom (A) 440 (379),Kupfergröße L1-3 30 x5 mm,VPE 1,Kupferschienen,Vorkonfektionierte Kupferschienen in den Größen,12 x5,20 x5,30 x5,12 x10,20 x10,30 x10 mm in folgenden Varianten:,HorizontaleAusführung:,Feldbreite,Einseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Beidseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Verkürzte Feldbreite,VertikaleAusführung in Feldhöhe,
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
5 mm
Breite:
595 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,34*
€ 81,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 83,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.