Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 16A/3-polig BVP:660868


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-60175050
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:660868
EAN/GTIN:
     4019169824965
Suchbegriffe:
Abgangskasten
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Abgangskasten 16A/3-polig BVP:660868

BD2-AK2M2/CEE165FIA163 ABGANGSKASTEN 16A / 3POL MCB (C)+ 4POL FI + 5 POLIG CEE
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,47*
€ 275,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,67*
€ 276,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 243,71*
€ 290,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,71*
€ 296,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,67*
€ 307,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.