Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelleuchte 24AC/DC, rot/grün Z-DLD/2/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelleuchte 24AC/DC, rot/grün Z-DLD/2/24
Doppelleuchte 24AC/DC, rot/grün Z-DLD/2/24
Artikel-Nr.:
     6012B-60261512
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284926
EAN/GTIN:
     4015082849269
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais

Doppelleuchte 24AC/DC, rot/grün Z-DLD/2/24

Doppelleuchte, mit getrennten Anschlüssen, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
4 W
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 23,58*
2
€ 5,00*
ab € 17,335*
€ 23,735*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 18,08*
€ 24,64*
26 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 18,25*
€ 24,85*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 19,46*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.