Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 100A 4p 26mA TypA-SI M9R84491


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multi 9 OEM GFP (FI) 4-polig 100A 260mA Typ A-SI 480Y/277V UL1053
Multi 9 OEM GFP (FI) 4-polig 100A 260mA Typ A-SI 480Y/277V UL1053
Multi 9 OEM GFP (FI) 4-polig 100A 260mA Typ A-SI 480Y/277V UL1053
Artikel-Nr.:
     6012B-60278929
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9R84491
EAN/GTIN:
     3606481198570
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 100A 4p 26mA TypA-SI M9R84491

ID-Fehlerstromschutzschalter Multi 9 OEM GFP, 260mA UL 1053 / 300 mA IEC/EN 61008. 4-polig, Nennstrom 100A, Typ A-SI, Betriebsspannung (Ue) 230-240V IEC/EN 61008-1 / 480Y/277V UL 1053, Isolationsspannung (Ui) 440V. ID-Fehlerstromschutzschalter bieten Schutz gegen Stromschlag durch direkte und indirekte Berührung und Schutz von Anlagen bei Isolationsfehlern.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,26 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
18 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,90*
€ 228,67*
Frei Haus
ab € 201,57*
€ 236,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,64*
€ 243,25*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,66*
€ 259,70*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 240,61*
€ 280,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.