| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60353196 Herst.-Nr.: G1058305 EAN/GTIN: 9008567014141 |
|
|
| | |
| 4 V-Anschlussklemme Set Gr.1-3 70-240mmq 1.004.402 Varianten der Leitungsanschlüsse: V-Klemmen-Set Größe 1,2,3, sm 70-240mm² se 95-240mm² rm 50-185mm² re 70-240mm², M = 21 -25 Nm, 1 Satz = 4 Stück Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlussklemme | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für: | sonstige | Baugröße des Sicherungseinsatzes: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,32* | € 32,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,23* | € 32,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,47* | € 36,56* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,31* | € 37,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|