Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gR 14x51 40A FD14GB44V40T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60354743
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T098687
EAN/GTIN:
     3605340155570
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gR 14x51 40A FD14GB44V40T

Die Angebote von Mersen DC bieten einen sehr leistungsfähigen Schutz für Eisenbahnstrom- und Hilfsstromkreise. Mersen DC Semiconductor-Sicherungseinsätze wurden entwickelt, um die Leistung zu verbessern, die für die heutigen neuen DC-Geräte erforderlich ist. Diese Sicherungseinsätze werden normalerweise bei einer höheren Temperatur als andere Sicherungstypen betrieben, haben einen niedrigeren I²t-Wert, um Schäden an geschützten Bauteilen bei Kurzschlüssen, einer geringeren Leistungsabgabe und haben eine verlängerte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
440 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5,1 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,80*
€ 236,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 243,11*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,838*
€ 265,248*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,11*
€ 270,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,02*
€ 273,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,11*
€ 289,3009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,24*
€ 284,6956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,10*
€ 277,389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,27*
€ 266,8813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,50*
€ 239,785
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.