Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter NEOZED D02 35A/230/400V 3-p 05863.035000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter NEOZED D02 35A/230/400V 3-p 05863.035000
Lasttrennschalter NEOZED D02 35A/230/400V 3-p 05863.035000
Artikel-Nr.:
     6012B-60356094
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E1012625
EAN/GTIN:
     3605340496048
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner d02

Lasttrennschalter NEOZED D02 35A/230/400V 3-p 05863.035000

Der D0-LINOCUR ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED -Sicherungselement 63 A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Die Leistungsabgabe der NEOZED -Sicherungseinsätze führt zu einer internen Erwärmung des LlNOCUR -Gerätes. Um eine Überhitzung des Gerätes und eine unerwünschte, vorzeitige Auslösung des Sicherungseinsatzes zu verhindern wurden spezielle Konstruktionsmaßnahmen umgesetzt: großzügig dimensionierte Leiterbahnen aus massivem Kupfer, starke Fremdfederung unter dem Fußkontakt, großflächiger Wärmeübergang durch Kontaktierung, mittels Schraubkappe, großflächige Kontaktierung am Fußkontakt, Spezialkontakte mit Funktionsteilung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
35 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,04*
€ 63,51*
€ 5,00*
ab € 50,14*
€ 65,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 67,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,28*
€ 70,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,48*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,2049*
Zubehör
Mersen
L1015207
ab € 3,71*
Zubehör
Mersen
J1015205
ab € 62,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.