Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E NH-Sicherungsleiste NH00, 6-95qmm 38765-0900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-60359613
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     38765-0900
EAN/GTIN:
     4049857139668

E NH-Sicherungsleiste NH00, 6-95qmm 38765-0900

2 Stk NH-Sicherungs-Leiste E³ NH00 185mm V-Bett mit Klemme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,26*
€ 317,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,13*
€ 327,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,54*
€ 328,99*
Frei Haus
ab € 286,74*
€ 330,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,21*
€ 333,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,89*
€ 397,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.