Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineare LED-Anbauleuchte 3000K 304922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineare LED-Anbauleuchte 3000K 304922
Lineare LED-Anbauleuchte 3000K 304922
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-60450676
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     304922
EAN/GTIN:
     8018367644074
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Lineare LED-Anbauleuchte 3000K 304922

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Schutzklasse III. Kopfelement aus Edelstahl AISI 304. Elliptische Optik. Kühlkörper aus Aluminium. Auf Anfrage sind dimmbare DALI-Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 502,31*
€ 586,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,39*
€ 586,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 509,98*
€ 591,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,62*
€ 704,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,92*
€ 677,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,97*
€ 655,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310543
ab € 261,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.