| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60452105 Herst.-Nr.: 1011977 EAN/GTIN: 4055626487120 |
| |
|
| | |
| Trennplatte für NS-35/7,5 TTC-EX-PP Trennplatte für NS-35/7,5 Tragschienen zur Sicherstellung des Fadenmaßes von 50 mm zwischen Fernmeldemodul und Überspannungsschutz bei TTC-EX-Systemen. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | blau | Stärke: | 1,6 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,09* | € 7,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,61* | € 7,93* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,63* | € 7,95* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 6,28* | € 7,96* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,35* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|