Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60454346 Herst.-Nr.: 3NP19611GB41 EAN/GTIN: 4001869567648 |
|
|
| | |
| Griffeinsatz mit EFM15 f. Baugr.NH3,1-polig 3NP1961-1GB41 Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH3 1-polig, AC 110 - 690V (L-N) Zubehör für Sicherungs- Lasttrennschalter 3NP1 Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schaltstück | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,03* | € 91,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,12* | € 91,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,23* | € 94,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,38* | € 96,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,10* | € 124,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|