Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung Cu 0,75qmm blau ML075L100MCUBL


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012B-60456903
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     545000
EAN/GTIN:
     4013364027367
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messkabel

Messleitung Cu 0,75qmm blau ML075L100MCUBL

Meßleitung zum Kombinieren mit der Drahthaspel mit Abspulgriff (Baubreite 80 mm).
Weitere Informationen:
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,87*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,88*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,89*
1
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 1,04*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,10*
€ 1,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.