Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60458541 Herst.-Nr.: 105162 EAN/GTIN: 4013364146433 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle f. Rohre D 40mm BSCD40DS95D45.65 V2A Geländerbefestigung zum Befestigen von Stützrohren (D50 mm) oder Fangstangen (D40 mm) z. B. an Rohren. Ausführung mit Distanzstück Länge 95 mm, um Halterungen von z. B. Antennen auszugleichen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,80* | € 40,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,04* | € 50,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,30* | € 52,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,53* | € 52,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,67* | € 52,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|