| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60459233 Herst.-Nr.: 14081902 EAN/GTIN: 8021944032386 |
|
|
| | |
| Halterung Stahl 14081902 A0406/1 Halterung aus feuerverzinktem Stahl für eine Montage an Masten D=80-120mm nach Durchbohren des Mastes mittels 2 durchgängiger M8 Schrauben zu befestigen (nicht dem Zubehör beigefügt). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ansatzstück | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 1 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 120 mm | Zopfdurchmesser leuchtenseitig: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,61* | € 73,92* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,70* | € 74,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,35* | € 75,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|