Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 85kA, 415V,4-polig 3VA2612-6HN42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-60465896
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA26126HN420AA0
EAN/GTIN:
     4042949435600
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter 85kA, 415V,4-polig 3VA2612-6HN42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415 V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1250A Überlastschutz Ir=500A ...1250A Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 X Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF,50%,100%) Anschlussverbreiterung Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500..1250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1875..12500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.210,56*
€ 4.463,63*
Frei Haus
ab € 4.300,40*
€ 4.490,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.524,16*
€ 4.730,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.125,23*
€ 5.325,17*
€ 5,95*
ab € 6.226,43*
€ 6.437,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.730,55*
€ 5.629,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.700,46*
€ 5.593,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.584,21*
€ 5.455,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.537,03*
€ 5.399,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.524,16*
€ 5.383,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.